Cilinderhuis voor sleutelsystemen met 2 sleutels 1/100

Artikelnummer: 950072 1/100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
Producttype Slot-cilinderhuis

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950072 1/100
EAN/GTIN 2050002041394
Nummer fabrikant 238314 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderhuizen voor sleutelsystemen kunnen in plaats van standaardcilinderhuizen (Ho 001 − Ho 200) worden gebruikt. Bij levering van een nieuw sleutelsysteem wordt een veiligheidskaart meegeleverd.

Toepassing:

Er zijn maximaal 100 verschillende sloten per bovenliggend niveau mogelijk, bijv. 1 afdeling met maximaal 100 sloten en daarboven een hoofdsleutel.

Tip:

  • Sleutelsystemen zijn speciaal maatwerk waarvoor een goede planning nodig is. Bij het samenstellen van een nieuw systeem moet een volledig ingevuld en ondertekend slotenplan / planningsblad worden voorgelegd.
  • Na de eerste bestelling ontvangt de klant een veiligheidskaart; dit is een legitimatiebewijs. Een nabestelling en uitbreiding van het sleutelsysteem is alleen mogelijk op vertoon van een fotokopie van de veiligheidskaart.
  • Bij nabestellingen altijd de code van het systeem (4 letters) opgeven en bij nr. 950072 maat 3/300 en maat 3/2000 de exacte toewijzing van de cilinderhuizen aan de gewenste groepen / hoofdgroepen vermelden. Bij nr. 950074 opgeven of u generale hoofdsleutels, groepssleutels of hoofdgroepssleutels wenst.
  • Sleutelsystemen zijn speciale producten en kunnen niet retour worden genomen!