Forstærkede døre. DOM-drejegreb med stiftcylinderlås. Hylder kan justeres i intervaller på 30 mm.
Korpus lysegråt RAL 7035. Låger antracit RAL 7016, pulverlakerede, ingen mulighed for speciel lakering.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.
Materialetykkelse
0,8 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig
250 kg
Døråbningsvinkel
110 grader
Højdeindstilling i intervaller
30 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype
Mappeskab