{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Døråbningsvinkel | 110 grader | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde, for | 2.120 mm | |
Højde, bag | 2.350 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 240 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 477 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.270 mm | |
Pr. hattehylde, nyttehøjde | 328 mm | |
Hylde, bredde | 298 mm | |
Hylde, dybde | 477 mm | |
Bænk, højde | 450 mm | |
Bænk, bredde | 600 mm | |
Bænk, dybde | 315 mm | |
Antal afdelinger | 2 | |
Vægt | 45 kg | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949651 2 | |
EAN/GTIN | 4067263642947 |