Batteriladeskab med massive hængslede metallåger 1250/DE mm

Art.-nr.: 944501 1250/DE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.250 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 1.095 mm
Stiktype indgang F
Stikkontakt type F
Nominel spænding 400 V
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikpladser 24
Antal stikkontakter type F 24
Vægt 95 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Batteriladeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 944501 1250/DE
EAN/GTIN 4062406073541

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket akkuladeskab i 40×20G, med FI-sikringsboks og ventilator. Ventilator med luftfilter med overtryksdrift (50 m3/h). Luft strømmer ud af de ventilationsåbninger, som er anbragt i siden af lågerne. Akkuladehylder med hver især to seksdobbelte multistikkontakter, 230 V, med tænd/sluk-knap.

Leveringsomfang:

Skab inklusive 2 batteriladehylder med huller. Tilslutningsstik 16 A/400 V, 5-polet med 3 m tilledning og målerapport. 4 × 6-gange multistikkontaktliste.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Tysk version af stikdåse.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele