{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.200 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Mulighed for indbygning som mellemvæg | ja | |
Passer til hyldeindstiksreol | ja | |
Reolhøjde | 1.200 mm | |
Passer til reol, højde | 1.200 mm | |
Passer til reol, dybde | 400 mm | |
Hylde, tilpasning | 1-sidet | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Søjleramme |
Artikelnummer | 990291 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406114459 | |
Producentnummer | 990291 1200 |