{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, tykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.842 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reolbredde | 1.785 mm | |
Reoldybde | 800 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.842 mm | |
Hylde, bredde | 1.785 mm | |
Hylde, dybde | 800 mm | |
Antal lagerniveauer stålpaneler | 3 | |
Hyldebelastning | 670 kg | |
Materiale, lagerniveau | Stålpaneler | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990965 2000/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514225887 | |
Producentnummer | 19591 |