Brett påbyggnads- ställ Djup 800 mm 2000/1785 mm

Article no.: 990965 2000/1785
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd / hyllplan Bredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

RAL-färgnyans RAL 5017; RAL 5017; RAL 2004; RAL 2004
Beskriven del Hyllplan
Materialtjocklek 25 mm
Beläggning pulverbelagd; práškovo nanášané; förzinkad; pozinkované
Färgnyans, blå Signalblå; Signálna modrá
Färgnyans, orange Ren orange; Čistá oranžová
Beskriven del Ständer; Holme
Antal lagernivåer 3
Bredd hyllplan 1 785 mm
Djup hyllplan 800 mm
Typ av stolpe ZG
Höjd stolpe 80 mm
Material stålplåt
Färg blå; modrá; orange; oranžová
Produktslag brett hyllställ
Höjdinställning i raster 25 mm
Facklast max. 600 kg
Fältlast max. 3 500 kg
Leverns komplett med enskilda delar
Monteringsutförande instickssystem
Hyllåtkomst dubbelsidig
Hyllkonstruktion påbyggnadsställ
Nominell bredd 1 785 mm
Nominell djup 800 mm
Nominell måtthöjd 2 000 mm
Yttermått djup 1 842 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 990965 2000/1785
EAN / GTIN 4004514225887
Manufacturer number 19591
Manufacturer/responsible person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beskrivelse

Utförande:

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 80 − 110 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. Last per hyllplan högst 950 kg, Fältlast högst 3500 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2 600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golvförankring ingår inte i leveransomfattningen. Beställs separat.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.