Széles oszloptávolságú polcbővítés 2000/1785 mm

Cikkszám: 990965 2000/1785
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap vastagsága 25 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 842 mm
Mélység 800 mm
Polcmagasság 2 000 mm
Polc szélessége 1 785 mm
polcmélység 800 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 1 842 mm
Polclap szélessége 1 785 mm
Polclap mélysége 800 mm
Acélpanel rakodási szintek száma 3
Polc terhelhetősége 670 kg
Rakodási szint anyaga Acél panel
Polc felépítése Polcbővítés
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Széles oszloptávolságú polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990965 2000/1785
EAN / GTIN 4004514225887
Gyártó száma 19591

Leírás

Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelekkel vagy farostlemezekkel. Különböző kereszttartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merevítő magassága 55 − 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú kereszttartók egyszerű összeillesztésével. Polcterhelés maximum 1050 kg, mezőterhelés maximum 3500 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
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
    Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz