UNI Tower mobil U-form M

Art.-nr.: 955462 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Højdeindstilling i intervaller 37
Serie Tower
Højde 2.070 mm
Bredde 720 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 540 mm
Nyttedybde 510 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 89 kg
Produkttype Hulvægstårn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955462 M
EAN/GTIN 4062406584726

Betegnelse

Udførelse:

Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.
Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring.
Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.
U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Der må maks. monteres 1 skuffemodul pr. Tower.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele