Udførelse:
Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-⌀ maks. 8 mm.
Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.
Mærkningsflade passende til følgende etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)
Passer til:
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
Leveringsomfang:
Sæt med 10 stk.