Clip per etichettatura Easyfix con guida cavi, set da 10 pz. BLACK

Codice art.: 955818 BLACK
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 1.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 35 mm
Larghezza 68 mm
Profondità 11 mm
Colore antracite
Contenuto del set 10
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217

Descrizione

Esecuzione:

Clip per etichettatura con guida cavi integrata. Superficie di etichettatura: 63,5 x 27,5 mm. Per ciascuna clip di etichettatura, 2 guide cavi per una posa ottimale dei cavi sui pannelli forati. ⌀ cavo max. 8 mm.
Possibilità di etichettatura manuale con pennarello Edding o evidenziatore.
Superficie di etichettatura adatta per le seguenti etichette:
etichette di forma specifica: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etichette GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
nastro DYMO, 9 mm di altezza (max. 3 strisce sovrapposte)

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Set da 10 pezzi.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello