Clip de marquage Easyfix avec guide-câble, jeu de 10 pièces. BLACK

Réf.: 955818 BLACK
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix
Hauteur 35 mm
Largeur 68 mm
Profondeur 11 mm
Couleur anthracite
Contenu du kit 10
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217

Description

Exécution:

Clip de marquage avec guide-câble intégré. Surface de marquage: 63,5 × 27,5 mm. 2 guide-câbles par clip de marquage pour une pose propre de câbles sur des panneaux perforés. ⌀ câble max. 8 mm.
Marquage manuscrit possible avec Edding ou marqueur.
Zone de marquage adaptée aux étiquettes suivantes:
Etiquettes Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etiquettes GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Ruban DYMO hauteur 9 mm (max. 3 bandes l’une sur l’autre)

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Jeu de 10 pièces.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier