• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Clip de rotulación Easyfix con guía de cable, juego de 10 piezas. BLACK

Número de artículo: 955818 BLACK
Establecer precio 10 Unidad (1,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 35 mm
Anchura 68 mm
Profundidad 11 mm
Color antracita
Contenido del juego 10
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217

Descripción

Ejecución:

Clip de rotulación con guía de cable integrada. Superficie de rotulación: 63,5 × 27,5 mm. Por clip de rotulación, 2 guías para cable para la colocación ordenada de cables en las paredes perforadas. ⌀ máximo del cable 8 mm.
Posibilidad de rotulación manual con Edding o marcadores.
Superficie de rotulación adecuada para las siguientes etiquetas:
Etiquetas Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etiquetas GARANT: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
cinta DYMO 9 mm de altura (máx. 3 tiras superpuestas)

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Juego de 10 unidades.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra