Art.-nr.: 922787

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk 20×20G

Mærke: GARANT GridLine
Pladetykkelse 50
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Filebænk, højde 850
Døråbningsvinkel 180

Alle produktinformationer:

Vario-filebænk med kabinet 24G, låge, højde 850 mm Eluplan-plade, mø...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
20 styk på lager
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
DKK 6.768,23
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Kabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par knudeblik, kabinetter med skuffer og låge, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Filebænk, højde
850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Pladetykkelse
50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Døråbningsvinkel
180 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Filebænk komplet

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven