• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, puerta, altura 850 mm, Tablero de Eluplan oscuro 20×20G

Número de artículo: 922787
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Volumen de suministro:

1 pie soporte, 1 pareja de chapas de nudos, carcasa con cajones y puerta, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Productos adecuados

De la misma serie "vario"