{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovného stola | 850 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 800 kg | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Uhol otvorenia dverí | 180 Stupeň | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 20×20 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | vario | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka dosky | 750 mm | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výška puzdra zásuvky | 800 mm | |
Šírka puzdra zásuvky | 600 mm | |
Hĺbka puzdra zásuvky | 650 mm | |
Úžitková výška skrine zásuvky | 700 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 500 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 20 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 | |
Počet zásuviek | 2 | |
Hmotnosť | 119 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 922787 1500/T2 | |
EAN/GTIN | 4062406085438 | |
Číslo výrobcu | 922787 1500/T2 |