Delovna miza Vario z ohišjem 24G, vrata, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan 20×20G

Št. art.: 922787
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Obseg dobave:

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali in vrati, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario"