Underdel med fodstykker til Ready-to-go filebænk Højde 950 mm, Bredde nyttemål / type: 1000mm

Art.-nr.: 927261 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde nyttemål / type (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Højde 900 mm
Bredde 1.100 mm
Dybde 700 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Vægt 16,5 kg
Produkttype Understel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927261 1000
EAN/GTIN 4062406110451
Producentnummer 927261 1000

Betegnelse

Udførelse:

Underdel til samling af en Ready-to-go filebænk. Inklusive fodstykker.

Passer til:

Passer til kabinethøjde 700 mm.
Opbygning af 1 kabinet 16G og 1 kabinet 24G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven