• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ondersteuning met werkbankpoten voor Ready-to-go werkbank hoogte 950 mm, Breedte nuttige maat / type: 1000mm

Artikelnummer: 927261 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte nuttige maat / type (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Hoogte 900 mm
Breedte 1.100 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Gewicht 16,5 kg
Producttype Onderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927261 1000
EAN/GTIN 4062406110451
Nummer fabrikant 927261 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank. Inclusief werkbankpoten.

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm.
Opbouw van 1 behuizing 16G en 1 behuizing 24G.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

Meld u aan