Udførelse:
Mobilt kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans), ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.
Kan låses centralt med cylinderlås.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.
Bemærk:
Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.
Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927805!
Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.