Izvedba:
Korpus 24G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprena®.
S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) ⌀ 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.
Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
Lakiranje:
Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.
Napomena:
Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
Korpus se smije opremiti samo ladicama br. 927805!Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br.
920301 –
920316.