Prevedenie:
Skrinka 24 G, pojazdná, na samostatné osadenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.
Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), ⌀ 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.
Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.
Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927805!Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č.
920301 –
920316.