Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades 20×20G

Artikelnummer: 927730
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.
Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.
Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
De behuizing mag alleen met lades nr. 927805 worden uitgerust!
Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301920316 schuiven.