{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 700 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttebredde | 350 mm | |
Vægt | 19,7 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927400 700 | |
EAN/GTIN | 4062406109660 |