Gehäuse offen mit durchgehendem Bodenblech 700 mm

Artikel-Nr.: 927400 700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 700 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzbreite 350 mm
Gewicht 19,7 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927400 700
EAN / GTIN 4062406109660

Beschreibung

Ausführung:

Offenes Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion mit durchgehendem Bodenblech und durchgehendem Fachboden.

Passend für:

Ready-to-go Werkbänke

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Bodenblech und Fachboden verzinkt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile