• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bagbeklædning/hylde todelt

Art.-nr.: 927142
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
201 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Bagbeklædning og hylde kantet i pladestål. Til montering mellem 2 fodstykker. Anvendelsen som bagbeklædning sørger for afskærmning og ekstra stabilisering. Den angivne fladefordelte bæreevne gælder for montering som hylde.

Passer til:

Fodstykker nr. 927000.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

For at udnytte filebænkens komplette dybde som opbevaringssted, skal den todelte hylde monteres. Ved montering som hylde uden bagvæg skal der supplerende monteres afstivningsvinkler nr. 927122. Ved montering som bagvæg kræves ingen afstivningsvinkler.
Ikke egnet til Ready-to-go-filebænke.