Rückwand / Ablageboden zweiteilig

Artikel-Nr.: 927142
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Rückwand bzw. Ablageboden aus Stahlblech gekantet. Zur Montage zwischen 2 Fußteilen. Der Einbau als Rückwand bietet Sichtschutz und zusätzliche Stabilisierung. Die angegebene flächenverteilte Tragfähigkeit bezieht sich auf den Einbau als Ablageboden.

Passend für:

Fußteile Nr. 927000.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Um die komplette Tiefe der Werkbank als Ablage zu nutzen, muss der zweiteilige Ablageboden eingebaut werden. Beim Einbau als Ablageboden ohne Rückwand müssen zusätzlich Knotenbleche Nr. 927122 verbaut werden. Beim Einbau als Rückwand sind keine Knotenbleche erforderlich.
Nicht für Ready-to-go Werkbänke geeignet.