{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 900 mm | |
Globina | 300 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 100 kg | |
Izvedba police | Multifunktion | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 927142 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406108014 | |
Številka proizvajalca | 927142 1000 |