Zadná stena/odkladacia polička dvojdielna

Č. pol.: 927142
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zadná stena, príp. odkladacie police z hranatého oceľového plechu. Na montáž medzi 2 pätkami. Montáž ako zadná stena ponúka súkromie a dodatočnú stabilizáciu. Uvedená nosnosť s plošným rozdelením sa vzťahuje na montáž ako odkladacia polica.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Aby bolo možné použiť celú hĺbku pracovného stola ako odkladací priestor, musí byť nainštalovaná dvojdielna polica. Pri montáži ako odkladacia polica bez zadnej steny je potrebné namontovať aj rohové plechy č.927122. Pri montáži ako zadná stena sa nevyžadujú rohové plechy.
Nevhodné pre pracovné stoly Ready-to-go.