Beskrivelse:
Kvaliteten af PREMIUM *** skæreskive sikrer maksimal standtid og omkostningseffektivt arbejde. Brug af kornstørrelse 100 giver et særligt lavt burrresultat. Denne skæreskive med lille diameter er designet til brug på lige slibemaskiner. Dette værktøj er velegnet til skæring i plademetal, profiler, rør, stænger og massivt materiale.
Dette værktøj er velegnet til skæring i metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale.
Egenskab:
Specifikation: A 100 - BFM
Mål: DxDxH
Dimension: 63x1x10
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 100
Form: lige
Specifikation: A 100 - BFM
Kornstørrelse: 100
Dimension (D x D x H): 63 x 1 x 10
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,007 kg
Nettovægt: 0,007 kg
Materiale egnethed: stål
Nettovægt: 0,007 kg
Materiale egnethed: stål
Produktlinje: Premium
Fordel:
Særligt tynde og finkornede skiver giver korte skæretider og træthedsfrit arbejde
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder
Overbeviser med deres lange levetid og nemme, dimensionsrigtig håndtering
Kornstørrelse 100 muliggør en særlig lav grumsskæring
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af tyndvæggede plader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af tyndvæggede plader, profiler, rør, stænger og massivt materiale