Omschrijving:
Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 100 - BFM
- Afmeting (D x T x H): 63 x 1 x 10 mm
- diameter: 63 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 10 mm
- Korrelgrootte: 100
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
- Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
- Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
- Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Materiaal:
stal
T.b.v.:
Voor het bewerken van verschillende staalkwaliteiten
Voor het doorslijpen van dunwandige plaat, profielen, buizen, staven en massief materiaal