Beskrivelse:
Basic * -remmene til den bærbare remkværn er universelt anvendelige og anvendes især ofte på træ. En base af aluminiumoxid og en blandet vævsbase gør dette muligt. En speciel kornbelægning forhindrer, at banding stopper til, når der slibes bløde materialer som f.eks. træ og maling. Dette resulterer i en god slibeydelse og levetid. Nem håndtering og montering sparer yderligere arbejdstid.
Dette resulterer i god slibeydelse og levetid. Nem håndtering og montering sparer ekstra arbejdstid.
Egenskab:
Specifikation: A-B06 PC X JOT A120
Mål: DxH
Dimension: 75x533
E-klasse: 21011318
Linje: BASIC
Slijpmiddel: normaal korund
Korn: 120
Form: BÆLTE
Specifikation: A-B06 PC X JOT A120
Kornstørrelse: 120
Dimension (D x H): 75 x 533
Boring: 533 mm
Bruttovægt: 0,036 kg
Nettovægt: 0,036 kg
Materiale egnethed: Aluminium;Træ;Rustfrit stål;Stål;Plast/PVC;Gelcoat;Kompositmaterialer;Aluminium;Støbte materialer
Nettovægt: 0,036 kg
Materiale egnethed: PVC; stål; træ
Produktlinje: Basic
Fordel:
Universelt anvendelig
God levetid
Fjernelse af store lagre
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibemaskiner
Kornstørrelse 80/120 til en perfekt overfladefinish
Materiale:
Universel anvendelse
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibere
Anbefaling:
Kornstørrelse 40/60 for den højeste fjernelse
Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish