Tyrolit Banda abrasiva 75x533 A120 PC X JOT BASIC universal

Número de artículo: 706387
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante A-B06 PC X

Identificación y clasificación

Número de artículo 706387
EAN / GTIN 9003177063879
Número del fabricante 706387
Número L L50140 1831
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Las bandas Basic A-B06 PC X para la lijadora portátil de bandas son de aplicación universal y se utilizan especialmente en madera.
  • Su base de óxido de aluminio y el soporte de tela proporcionan al operario una herramienta fiable con una larga vida útil y un elevado arranque de material.
  • El recubrimiento especial del grano evita que las bandas se añadan al lijar materiales blandos como madera y pintura.
  • El manejo y montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo aditivos.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B06 PC X JOT A120
  • Dimensión (W x C): 75 x 533 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 533 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Uso universal
  • Larga vida útil
  • Alto arranque

Aplicación:

  • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

Material:

  • Metales no férricos/Madera/Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC/Gelcoat/Materiales compuestos/Materiales de fundición
  • Metales no férricos/Madera/Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC/Gelcoat/Materiales compuestos/Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Lijadora de banda portátil

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
  • Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Nota:

  • Para el mecanizado de diferentes materiales, en particular madera, con rectificadora manual portátil