Vágókorong 178x3,0x22,23 mm C30S STANDARD kő

Cikkszám: 367801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 367801
EAN / GTIN 9003173678015
Gyártó száma 367801

Leírás

Leírás:

Ez a STANDARD** vágókorong nagyon jó vágási képességének köszönhetően erőcsökkentett munkavégzést biztosít. Kőanyagokon használva a tárcsa tiszta vágóélekkel és jó vágási minőséggel győz meg. Ez azt jelenti, hogy nincs felesleges utómunka.
Ez azt jelenti, hogy nincs szükségtelen utómunka.

Jellemző:

Specifikáció: C 30 S- BF
Méret: DxUxH
Dimenzió: 178x3,0x22,23
E-osztály: 21011315
Vonal: STANDARD
Csiszolóanyag: szilícium-karbid
Szemcseméret: 30
Alak: kurblis
Előírás: C 30 S-BF
Szemcseméret: 30
Méret (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttó súly: 0,17 kg
Nettó súly: 0,17 kg
Anyagi alkalmasság: Falazat
Nettó súly: 0,170 kg
Anyagi alkalmasság: kő
Termékcsalád: Standard

Előny:

Tiszta vágóélek és nagyon jó vágási minőség
Gyors és kényelmes munka nagy erőfeszítés nélkül
A szilíciumkarbidnak köszönhetően nagyon jó szerszám élettartam és stabilitás kő és beton vágásakor

Felhasználás:

Különböző kőzetanyagok megmunkálásához

Alapanyag:

Rock

Alkalmazható:

Különböző kőzetanyagok megmunkálásához