Beskrivelse:
Dette værktøj er ikke kun en økonomisk løsning til dit daglige arbejde, men også den sædvanlige sikkerhedsstandard for Tyrolit. Dette sikres af EN meget god standtid og stabilitet af STANDARDEN ** skæreskive. Dette værktøj er særligt velegnet til at adskille massivt materiale. Serien AF STANDARD skæreskive til stål spænder fra 2.5 til 3.0 mm. Den har en lang levetid og kan bruges overalt.
STANDARD** skæreskive til stål har en rækkevidde fra 2,5 til 3,0 mm. Den har en lang levetid og kan bruges universelt.
Egenskab:
Specifikation: A 30 S- BF
Mål: DxDxH
Dimension: 178x3,0x22,23
E-klasse: 21011315
Linje: STANDARD
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 30
Form: lige
Specifikation: A 30 S- BF
Kornstørrelse: 30
Dimension (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,182 kg
Nettovægt: 0,182 kg
Materiale egnethed: stål
Nettovægt: 0,182 kg
Materiale egnethed: stål
Produktlinje: Standard
Fordel:
Komfortabel skæring med fremragende værktøjslevetid
Korte arbejdstider takket være meget god skæreevne og lav termisk belastning af emnet (varmeudvikling)
Ingen efterbearbejdning, f.eks. rengøring og afgratning, er nødvendig
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Anbefaling:
1,0 til 1,9 mm for hurtigste skæring og laveste gratdannelse
2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet