Rezalni kolut 178x3,0x22,23 mm, ravno jeklo A30S STANDARD

Št. art.: 367578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367578
EAN/GTIN 9003173675786
Številka proizvajalca 367578

Opis

Opis:

Ta STANDARD rezalna plošča uporabnikom ponuja ekonomično rešitev za rezanje širokega nabora jeklenih oblik. To je priročen izdelek za uporabo pri vsakodnevnih izzivih, nenazadnje zaradi nizke toplotne obremenitve na obdelovanec. V vsakem primeru je STANDARD rezalna plošča dobra izbira za učinkovito ločevanje jeklenih materialov.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: A 30 S- BF
  • dimenzija (D x G x v): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • Premer: 178 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
  • Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
  • Ni potrebna nobena predelava, kot sta čiščenje in posnemanje robov

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
  • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

Priporočilo:

  • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
  • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

Posebnosti:
  • Zelo dobro za rezanje jekla
  • Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
  • Ni potrebna nobena predelava