Beskrivelse:
Denne aggressive basal * grovslibningsskive til rock giver hurtig og komfortabel drift uden store anstrengelser. Den er ideelt egnet til bløde til hårde sten, naturlige og kunstige sten samt beton. Denne grovslibningsskive med siliciumkarbid er specielt velegnet til sten- og kortskærende materialer.
Denne slibeskive med siliciumkarbid er særligt velegnet til sten og materialer med kort spåntagning.
Egenskab:
Specifikation: C 30 S- BF
Dimension: DxUxH
Dimension: 115x6x22,23
E-klasse: 21011313
Linje: BASIC
Slibemiddel: siliciumcarbid
Kornstørrelse: 30
Form: krøllet
Specifikation: C 30 S- BF
Kornstørrelse: 30
Dimension (D x U x H): 115 x 6 x 22,23
Vs / max: 72
Bruttovægt: 0,135 kg
Nettovægt: 0,135 kg
Materiale egnethed: murværk
Nettovægt: 0,135 kg
Materiale egnethed: Sten
Produktlinje: Basic
Fordel:
Hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
Takket være siliciumcarbid, specielt velegnet til sten og kortspånende materialer
Anvendelse:
Til kant- og overfladeslibning på alle stenhårdheder, natur- og kunststen samt beton
Materiale:
Rock
Passer til:
Til kant- og overfladeslibning på alle stenhårdheder, natur- og kunststen samt beton