Descrizione:
Questo disco da sgrossatura aggressivo Basic per rocce offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi. Grazie all'uso del carburo di silicio nella struttura del disco, questo utensile è particolarmente adatto per rocce morbide e dure e per materiali a scheggiatura corta, nonché per pietra naturale e artificiale e calcestruzzo.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C 30 S- BF
- Dimensioni (P x U x a): 115 x 6 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 6 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Lavoro veloce e confortevole senza grande sforzo
- Grazie al carburo di silicio, è particolarmente adatto per la roccia e i materiali a scheggiatura corta
Uso:
- Per la smerigliatura di bordi e superfici di qualsiasi durezza rocciosa, pietra naturale e artificiale e calcestruzzo