Beskrivelse:
PREMIUM *** Laboratorieseparatorplade er en højtydende separatorplade til jernholdige metaller som f.eks. stål og rustfrit stål. Deres anvendelsesområde er separation af prøver i laboratoriet. Det er vigtigt at adskille disse hurtigt uden beskadigelse ved start (strukturændringer), emnedeformeringer eller revner. Enheden udføres hovedsageligt på våde udskillelsessystemer med manuel eller automatisk fremføring ved en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s. Emnet skal fastgøres under bearbejdningen, og skiven må ikke udsættes for nogen sidebelastning. Laboratorieskiver fås i forskellige specifikationer: Bløde til 60,5-72.3 HRC, medium til 22,0-60.5 HRC, hårde under 22.0 HRC
Arbejdsemnet skal være fikseret under bearbejdningen, og skiven må ikke udsættes for sideværts belastning. Laboratorieafskæringsskiver fås i forskellige specifikationer: blød til 60,5-72,3 HRC, medium til 22,0-60,5 HRC, hård mindre end 22,0 HRC.
Egenskab:
Specifikation: A80-BH /50
Mål: DxDxH
Dimension: 250x1,5x32
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 80
Form: lige
Specifikation: A80-BH /50
Kornstørrelse: 80
Dimension (D x D x H): 250 x 1,5 x 32
Vs / max: 50
Bruttovægt: 0,173 kg
Nettovægt: 0,142 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Stål
Nettovægt: 0,250 kg
Materiale egnethed: INOX;2IN1;Stål
Produktlinje: Secur Lab
Fordel:
Adskiller prøver i laboratoriet uden strukturelle ændringer, deformationer eller revner af emnet
Højeste ydeevne med betydeligt reduceret værktøjsslitage
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til vådskæring af laboratorieprøver i køre- og tværskæring
Medium til 22,0-60,5 HRC
Hård til < 22,0 HRC
Max. Overhold maksimal arbejdshastighed på 50m/s
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til vådskæring af laboratorieprøver i driv- og tværskæringstilstand
Anbefaling:
Fastgør emnet under bearbejdningen, og udsæt ikke hjulet for sideværts belastninger
Blød til 60,5-72,3 HRC
Medium til 22,0-60,5 HRC
Hård til < 22,0 HRC
Max. Bemærk max. arbejdshastighed på 50m/s