Leírás:
A PREMIUM*** laboratóriumi vágókorong egy nagy teljesítményű vágókorong vasfémekhez, például acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Alkalmazási területe a próbatestek vágása a laboratóriumban. Fontos, hogy gyorsan vágjuk őket, anélkül, hogy elszíneződnének (szerkezeti változások), deformálódnának vagy megrepednének a munkadarabok. Elsősorban kézi vagy automatikus előtolású nedves vágógépekre szerelik őket, amelyek maximális munkasebessége 50 m/s. A munkadarabot a megmunkálás során rögzíteni kell, és a tárcsát nem szabad oldalirányú terhelésnek kitenni. A laboratóriumi vágókorongok különböző specifikációkban kaphatók: lágy 60,5-72,3 HRC, közepes 22,0-60,5 HRC, kemény 22,0 HRC-nél kisebb.
A megmunkálás során a munkadarabot rögzíteni kell, és a tárcsát nem szabad oldalirányú terhelésnek kitenni. A laboratóriumi vágókorongok különböző specifikációkban kaphatók: lágy 60,5-72,3 HRC, közepes 22,0-60,5 HRC, kemény 22,0 HRC-nél kisebb keménységűek.
Jellemző:
Specifikáció: A80-BH /50
Méret: DxDxH
Dimenzió: 250x1,5x32
E-osztály: 21011315
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcseméret: 80
Alak: egyenes
Előírás: A80-BH /50
Szemcseméret: 80
Méret (D x T x H): 250 x 1,5 x 32
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,173 kg
Nettó súly: 0,142 kg
Anyagi alkalmasság: Rozsdamentes acél; acél
Nettó súly: 0,250 kg
Anyagi alkalmasság: INOX;2IN1;acél
Termékcsalád: Secur Lab
Előny:
A minták szétválasztása a laboratóriumban szerkezeti változások, munkadarab-deformációk vagy repedések nélkül.
Legnagyobb teljesítmény, jelentősen csökkentett szerszámkopás
Felhasználás:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Laboratóriumi minták nedves vágásához hajtó és keresztvágó üzemmódban
Közepes 22.0-60.5 HRC
Kemény < 22,0 HRC
Max. A maximális munkasebesség 50m/s
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Laboratóriumi minták nedves vágásához utazó- és keresztvágásoknál
Ajánlás:
A megmunkálás során rögzítse a munkadarabot, és ne tegye ki a kereket oldalirányú terhelésnek.
Puha 60,5-72,3 HRC esetén
Közepes 22.0-60.5 HRC esetén
Kemény < 22,0 HRC esetén
Max. Megjegyzés: max. munkasebesség 50m/s