Rundbørste med skaft 20x4x3-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 890840
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 890840
EAN/GTIN 9003178908407
Producentnummer 890840
L-nummer L50140 2881

Betegnelse

Beskrivelse:

De cirkulære børster af HØJ KVALITET til den lige sliber er særligt velegnede til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder på stålemner. Uanset om det drejer sig om fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme eller overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål, kan denne højtydende børste bruges universelt. Du kan vælge mellem forskellige designs: Følsom (DW - bølgepap) til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, mattering og skrubning, eller grov (DZ - flettet) til svejsesømbearbejdning eller til fjernelse af kalk og maling. Derudover skinner den flettede DZ-version med ekstra levetid og robusthed.

Egenskab:

  • Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.2 mm
  • Mål (D x L x H - GE x i): 20 x 4 x 3 - 6 x 30 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, klargøring af overflader og efterbehandling

Materiale:

Stål

Passer til:

Til fjernelse af rust, rengøring af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
  • DZ flettet tråd til svejsesømbearbejdning og til fjernelse af kalk og maling