Ronde schachtborstel 20x4x3-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 890840
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 890840
EAN/GTIN 9003178908407
Nummer fabrikant 890840
L-nummer L50140 2881

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : S 0,2 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 20 x 4 x 3 - 6 x 30 mm
  • diameter: 20 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
  • Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak