• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT CDL vådborebits 92x500xPIxIE PREMIUM armeret beton

Art.-nr.: 34018474
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34018474
EAN/GTIN 9003172026015
Producentnummer 34018474

Betegnelse

Beskrivelse:

Boremotorer op til 3,5 kW , bløde til middelhårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel anvendelse og problemfri kerneudtagning. Segmenterede bor med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1 50115 B DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 3.5 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 92 x 500 x Pixie mm
  • Diameter: 92 mm
  • Tykkelse: 500 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Kerneboring

Mål: DxTxY/AUFN
Dimension: 92x500xPIXIE
Line: TGD
Korn: 38
Form: HOHL1-50115B

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Meget lang levetid.

Materiale:

Beton