Leírás:
Fúrómotorok akár 3,5 kW-ig , puha és közepesen kemény betonaggregátumok. Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális gazdaságossághoz. Kiváló és állandó teljesítmény, univerzális használat és problémamentes mageltávolítás. Szegmentált fúrók TGD® technológiával és új, 11,3 mm-es szegmensmagassággal. Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.
Jellemző:
- Halmazállapot: HOHL1 50115B GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
- Anyagalkalmasság: Beton
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
- Méret (D x D x Y/AUFN): 92 x 500 x Pixie mm
- Átmérő: 92 mm
- Vastagság: 500 mm
- Gabonaméret: 38.
- Szerszám: Magfúrás
Előny:
- Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
- Nagyon hosszú élettartam.
Alapanyag:
Beton