Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank 12 mm

Art.-nr.: 307523 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-A 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 95 mm
⌀ D2 32 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Justeringsområde V 10 mm
Gevind M M10×1
Passende reduktionspatron 302135; 302140; 302145; 302147
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307523 12
EAN/GTIN 4062406544508

Betegnelse

Udførelse:

  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
  • Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele