{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
maks. omdrejningstal nmaks | 8.000 min-1 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306697 27 | |
EAN/GTIN | 4045197946010 |