{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 200 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
Ulko-⌀ D | 58 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | |
enimmäiskierrosluku nmaks. | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306697 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946010 |