{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 200 mm | |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Maksimalno število vrtljajev nmax | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306697 27 | |
EAN/GTIN | 4045197946010 |