{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
Passende spændetænger | 462 E | |
Spændeområde d2 | 2 mm - 25 mm | |
Krave-⌀ d6 | 83 mm | |
Udv. ⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319505 1,5-25 | |
EAN/GTIN | 4062406423018 |