Slibe- og kontrolskruestik med gevindspindel 70 mm

Art.-nr.: 363250 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 70 mm
Maks. spændeområde b 80 mm
Kæbehøjde C 30 mm
Samlet længde a 160 mm
Samlet bredde B 70 mm
Basisenhedshøjde G 32 mm
Vægt 3 kg
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363250 70
EAN/GTIN 4045197295804

Betegnelse

Udførelse:

Indslebet prisme.
Komplet i stål; gennemhærdet og slebet på alle sider med henblik på 4-sidet bearbejdning.
Med gevindspindel. Med horisontalt prisme.

Anvendelse:

Til præcisionsbearbejdning og -kontrol.

Nøjagtighed:

Inden for 0,005 mm / 100 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. stabilt etui.